TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ(ロングタイプ)セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39270079
品番
TRRL-7S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
103-8219
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
131.5
表面処理
黒染め
先端形状
六角