TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
39270088
品番
TBRS-7S
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
103-8234
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)
108
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント