TN-3015 BK 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO 39270203 TN-3015 BK 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO 39270203 TN-3015 BK 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO 39270203 TN-3015 BK 棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO 39270203

棚用ディスプレイネット(取付金具付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 材質スチール トラスコ品番512-7513 注文コード39270203 品番TN-3015 BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・材質・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)1500 幅(mm)300 ブラック トラスコ品番512-7513 材質スチール 質量(kg)1.74 表面処理粉体塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39270255
2022-11-20
用途:
他の用途に使いました
農・林・水産業

しっかり物で大きいサイズが有り良かったです。

1mを超えるサイズでは北海道別途送料が数千円がかかりますが
今回この商品別途送料がかかりませんでした。

対象商品:
39270255
2022-11-17
用途:
他の用途に使いました
農・林・水産業

しっかり物で大きいサイズが有り良かったです。

1mを超えるサイズでは北海道別途送料が数千円がかかりますが
今回この商品別途送料がかかりませんでした。

2022-06-15
用途:
棚のものの落下防止

中量ラックの棚のものの落下防止用に購入しました。
視認性も良く網を付けたところは網の目を抜けてしまうもの以外の落下は防止できそうなので満足です。
付属の取付金具が良くできています。この取付金具単体でも購入できるとありがたいのですが・金具のみの販売はないのでしょうか?

対象商品:
39626293
2021-10-18
用途:
スチール棚の横面に付けて使います
農・林・水産業

スチール棚の横面に付けて使います。棚の横が塞がれて物が落ちませんし、フックをつけることにより様々な物を下げられて便利です。

対象商品:
39626293
2020-11-10
用途:
突っ張り棒と組み合わせてディスプレイ
銀座花壇 様 (サービス業)

180cmは販売店がなく迅速に購入できて大満足です。今後も御社で購入させていただきます。ありがとうございました。

対象商品:
39626293
2021-11-15
用途:
壁に取り付けたルータ、モデムの収納箱からルータ、モデムの落下防止
その他業種

商品は糸状の物と思っていましたが、商品到着後金属製の物と分かり資源
ごみに出しました。ネットには金属製と明示していましたか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
お問合せの件、サイトには「材質:スチール」と記載しております。
よろしくお願いします。

対象商品:
39270219
2020-05-21
用途:
収納棚として
有限会社ルーエ 様

予想通りの品でした。コスパはいいと思います。あとは耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする