TRUSCO
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コード長さ(m)
10
5
10
明るさ(Lm)
4500
2000
4500
消費電力(W)
50
20
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39270413
品番
RTLE-510EP
参考基準価格(税別)
¥33,120
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
4500
消費電力(W)
50
電球の種類
LED
芯数
2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
10
トラスコ品番
114-1053
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール
幅(mm)
193
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
220
奥行(mm)
240
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
標準消費電力料金(円/h)
1.35