ケーブルジョイント(オス側のみ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39270465 品番TKJ-OS
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
溶接電流(A)100〜300 全長(mm)125 トラスコ品番114-1054 材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム 質量(g)157 電線接続方式ねじ止め 使用電線22〜50mm2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39270465
2024-06-07
用途:
機械メンテナンス時

これまでセットでしか販売していなかったのでどうしてもメスのみ余ってしまっていました。別々で購入できるので助かります。

対象商品:
39270465
2021-02-25
用途:
農機整備作業

溶接コードの延長に伴う部材として使用。同じメーカーでの交換で楽に出来ました。

対象商品:
39270465
2021-01-23
用途:
溶接作業

しっかりした造りで、申し分の無い製品であると思います。満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする