TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ノンコアストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39270474
品番
TNSH-77421
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
環境に優しいコアレスストレッチフィルムに対応したホルダーです。
本体が紙管の役割を果たすので、最後までしっかりと、スムーズにフィルムを使い切ることができます。
親指一本でブレーキの調整ができます。
トラスコ品番
114-1613
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
610
適合サイズ
(フィルム幅)300-500mm、(紙管径)3インチ
本体寸法(mm)高さ
500
本体寸法(mm)幅
120
繰り返し・詰め替え
対応