※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線カバーコネクタ ベースTタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39270517 品番 TRB60T-BN
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
材質ABS樹脂 長さ(mm)93 トラスコ品番114-1789 幅(mm)60 厚さ(mm)13 質量(g)24 適合ケーブルVVF1.6×2C×2条

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする