TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブルモール
TRUSCOの モール
配線カバーコネクタ フタUタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39270587
品番
TRD50U-BN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
86.6
トラスコ品番
114-1796
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
質量(g)
11
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条