※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブルモール
TRUSCOの モール
配線カバーコネクタ フタUタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39270623
品番
TRD60U-BN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
94.6
トラスコ品番
114-1800
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
質量(g)
14
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条