TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブルモール
TRUSCOの モール
配線カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条
トラスコ品番
114-1806
注文コード
39270675
品番
TRDR501BN
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合ケーブル・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
トラスコ品番
114-1806
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
質量(g)
351
内寸(mm)
20
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません