※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブルモール
TRUSCOの モール
配線カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条
トラスコ品番
114-1807
注文コード
39270684
品番
TRDR601BN
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合ケーブル・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
トラスコ品番
114-1807
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
質量(g)
436
内寸(mm)
30
適合ケーブル
VVF1.6×2C×2条
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300