※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブルモール
TRUSCOの モール
配線カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
1
適合ケーブル
VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番
114-1808
注文コード
39270693
品番
TRDR701BN
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合ケーブル・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
1
トラスコ品番
114-1808
幅(mm)
70
厚さ(mm)
15
質量(g)
500
内寸(mm)
40
適合ケーブル
VVF2.6×3C×2条
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550