プライヤホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39270709 品番TPH-300A-BK
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。

全長(mm)300 用途ペンチ、ニッパ、プライヤ等の整理・保管に。 トラスコ品番114-1964 材質ABS樹脂、アルミニウム 質量(g)457.5 切断能力(Φmm) 硬線収納本数

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39270709
2021-03-28
用途:
主にバイクの整備やカスタムパーツの取り付け
卸売・小売業

今まではベタ置きするしかなかった握りものがスッキリと収納。サンメカですが工具箱の中が整理できて作業効率も向上した気がします。ただし高さが必要になるのでツールキャビネット内で場所を選びます。用途と品質には満足できる品物ですよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする