TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 現場用ゴミ箱
メッシュ袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39270806
品番
MH-S-1
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
青
トラスコ品番
114-5555
材質
ポリエチレン
質量(g)
35
縦(mm)
390
横(mm)
550
商品タイプ
本体