TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 現場用ゴミ箱
メッシュ袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39270815
品番
MH-L-1
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
青
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
114-5554
材質
ポリエチレン
質量(g)
160
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
1000
商品タイプ
本体