TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
スライド表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39270833
品番
TSL2-ZF
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
表示内容
在室/不在
取付け方法
粘着シール
材質
アクリル
トラスコ品番
114-4058
厚さ(mm)
7
質量(g)
45
縦(mm)
50
横(mm)
150