TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 試験管/チューブ/栓類
TRUSCOの 試験管
ディスポ試験管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(250本)
注文コード
39271025
品番
DT-13
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(mL)
7
トラスコ品番
114-4215
材質
ホウケイ酸ガラス
質量(kg)
2
高さ(mm)
100
肉厚(mm)
0.6
外径(mm)
13