TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの 試験管/チューブ/栓類
TRUSCOの 試験管
ディスポ試験管
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(250本)
注文コード
39271034
品番
DT-15
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(mL)
10
トラスコ品番
114-4216
材質
ホウケイ酸ガラス
質量(kg)
3
高さ(mm)
100
肉厚(mm)
0.7
外径(mm)
16