TMDN-5 マクラ土のう TRUSCO 39271059 TMDN-5 マクラ土のう TRUSCO 39271059 TMDN-5 マクラ土のう TRUSCO 39271059

マクラ土のう

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード39271059 品番TMDN-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番114-5559 質量(g)185 縦(mm)250 横(mm)900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39271059
2021-05-08
用途:
防災用土嚢
金融・保険業

大きな鉢植えの土の処分に困り、その土を使って、来る時の?防災用に備えようと。細いので、作った土嚢の使い回しに便利そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする