TAPEL-B PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCO 39271077 TAPEL-B PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCO 39271077 TAPEL-B PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCO 39271077

PE使い捨て袖付エプロン(10枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード39271077 品番TAPEL-B
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー サイズフリー 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番114-4300 厚さ(mm)0.016 質量(g)380 幅(cm)95 長さ(cm)112 着丈(cm)112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39271077
2024-01-11
用途:
嘔吐の除去処理・消毒作業

保育園で、嘔吐などの除去・消毒作業に当たる保育士は、自己の感染防止は勿論、その後の保育に備えてこのエプロンを着用します。使い捨てで処理も楽で清潔・安心です。価格も安価なのでリピートして使用しています。

対象商品:
39271077
2022-09-01
用途:
介護現場
グループホームさつま苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

手首がゴムのほうが使いやすいです。
この度は迅速に対応してくださりありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする