TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39271095
品番
TRHP-45-R
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容量(L)
47
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
114-5563
質量(kg)
1.794
高さ(mm)
575
奥行(mm)
459
間口(mm)
341
色(フタ)
レッド
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ