TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱
TRUSCOの 分別用ゴミ箱本体
連結ワンハンドル付ペール(パッキン付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39271138
品番
TRHPP-45-B
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
容量(L)
47
材質
ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン
トラスコ品番
114-5564
質量(kg)
1.942
高さ(mm)
592
奥行(mm)
471
間口(mm)
341
色(フタ)
ブルー
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ