PP-2 ピペットポンプ TRUSCO 39271156 PP-2 ピペットポンプ TRUSCO 39271156

ピペットポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39271156 品番 PP-2
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合ピペット(mL)2まで トラスコ品番114-4234 材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン 全長(mm)160 質量(g)30 アズワン品番64-5027-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39271174
2020-07-05
用途:
薬品の計量
製造業

シリンダーの加工精度が低いのか、ポンプゴム径が小さいのか、吸引中に空気が漏れてきちんと吸えません。
吸い上げを止めるとそのまま液が全て落ちてしまいます。

どうしてもその日に使う必要があったので、分解してゴムの部分にブチルゴムテープを巻き、隙間が出ないようにしました。
一応いまは使えていますのでそのまま使い続けてみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする