TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
TRUSCOの ポンチョ
クリアポンチョ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
39271183
品番
TRP-PVCC
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
クリア
サイズ
フリー
材質
ポリ塩化ビニール100%
トラスコ品番
114-4224
質量(g)
360
着丈(cm)
115
胸幅(cm)
96