TMCV-125 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO 39271226 TMCV-125 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO 39271226 TMCV-125 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO 39271226

中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39271226 品番TMCV-125
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
口開き(mm)125 口幅(mm)126 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 口深(mm)78 付属品回転台 トラスコ品番114-3885 幅(mm)126 全長(mm)420 質量(kg)15.62 高さ(mm)246 タイプコンビバイス 取付穴寸法(mm)12.5 締付力(kN)19.6 取付寸法F(mm)143 取付寸法G(mm)202 取付寸法H(mm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする