TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
運搬車用取り替えキャスター自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39271244
品番
SD-200GJ
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
115×115
取付高(mm)
250
材質(車輪)
スチレンブタジェンゴム(SBR)
用途
ドンキーカート502N用自在キャスター。
トラスコ品番
114-4211
適合機種
ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)
3.9
車輪幅(mm)
43
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
200