TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
運搬車用取り替えキャスター固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39271253
品番
SD-200GK
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番
114-4212
適合機種
ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)
3.1
車輪幅(mm)
43
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
200