蛍光水糸 マルミエ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39271549 品番 MI-120-P
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
線径(Φmm)1.2(極太) ピンク 糸の長さ(m)120 トラスコ品番114-6028 質量(g)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39271549
2023-07-12
用途:
樋の勾配だし
製造業

太さが1mmぐらいあり、蛍光ピンクで良く見えます。巻取り引出しは緑の心棒を左右に挟んで回すとクルクルと回転します。引出しが簡単。左右の透明の円盤に切り欠きがありそこに糸を嵌めると自重では抜けず、ぶら下がり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする