ホースコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39271576 品番 THC-1215
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
適合ホース内径(Φmm)12〜15 トラスコ品番114-5758 材質ABS樹脂 高さ(mm)58 質量(g)20 適合ホース外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする