TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの 散水ノズル
TRUSCOの 散水ノズル本体
ホースコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39271585
品番
THC-1518
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
15〜18
トラスコ品番
114-5759
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
64
質量(g)
28
適合ホース外径(Φmm)
25