TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの 散水ノズル
TRUSCOの 散水ノズル本体
ストップ付きホースコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39271594
品番
THCS-759
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
7.5〜9
トラスコ品番
114-5760
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
74
質量(g)
21
適合ホース外径(Φmm)
12