画板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39271628 品番TGB-A3
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズA3 トラスコ品番124-9653 材質本体:木質ボード、留め具:スチール・合成樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)330 質量(g)440 タイプヨコ 最大収納枚数(枚)コピー用紙約70枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
机上がノートPCで埋まってるけど書き物がしたい時
サービス業

巨大なクリップボードが欲しくて買いました。
机上がノートPCで埋まっているけど書き物がしたい、でも大量の周辺機器とケーブルで繋がってるノートPCを片付けるのは面倒だ、そんな時重宝するかと思い購入しました。結果は大成功でした。便利に使っています。

対象商品:
39271628
2021-07-27
用途:
現地調査しながらの図面への書き込み作業
建設業・工事業

紐の長さは余るくらいで調整できるので大丈夫でしたが、紐が細いので肩に食い込むくらいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする