TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39271637
品番
U1-25X10-BK
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
ブラック
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
トラスコ品番
114-5764
幅(mm)
25
質量(g)
100
長さ(m)
10