TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39271673
品番
U1-50X10-IV
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
アイボリー
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
トラスコ品番
114-5768
幅(mm)
50
質量(g)
200
長さ(m)
10