TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの 平型
傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39271689
品番
U1-100X10-IV
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
アイボリー
厚さ(mm)
1
材質
ポリエステル
トラスコ品番
114-5769
幅(mm)
100
質量(g)
400
長さ(m)
10