TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クランプ式投光器
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39271768
品番
RTLE-505-V
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
50
設置場所
屋内・屋外兼用
明るさ(Lm)
4500
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
114-5816
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
幅(mm)
193
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
430
奥行(mm)
240
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
標準消費電力料金(円/h)
1.35