TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クランプ式投光器
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39271795
品番
RTLE-205EP-V
参考基準価格(税別)
¥18,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
2000
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
芯数
2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
5
設置場所
屋内・屋外兼用
トラスコ品番
114-5820
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ
幅(mm)
120
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
380
奥行(mm)
155
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
標準消費電力料金(円/h)
0.54