TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クランプ式投光器
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39271838
品番
RTLE-205-S
参考基準価格(税別)
¥17,210
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
設置場所
屋内・屋外兼用
明るさ(Lm)
2000
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
114-5824
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS
幅(mm)
243
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
345
奥行(mm)
235
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
芯数
2
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
標準消費電力料金(円/h)
0.54