LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39271883 品番 RTLE-505EP-S
参考基準価格(税別)¥34,010 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
電球の種類LED 消費電力(W)50 設置場所屋内・屋外兼用 明るさ(Lm)4500 コード長さ(m)5 トラスコ品番114-5830 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS 幅(mm)243 質量(kg)3.2 高さ(mm)345 奥行(mm)235 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120° 標準消費電力料金(円/h)1.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする