TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39271944
品番
CFS-40
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
全長(mm)
162
トラスコ品番
114-6102
材質
ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
100
軸長(mm)
144
先端径(mm)
5.0×5.0×18