TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンスワブ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39271996
品番
CPS-61
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
全長(mm)
162
トラスコ品番
114-6098
材質
ヘッド:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
102
軸長(mm)
145
先端径(mm)
6×2.5×17