TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの フラットモップ
スペアモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39272014
品番
TCMR-2
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
綿、ポリエステル、他
縦(mm)
240
横(mm)
240
質量(g)
260
トラスコ品番
114-8461
繰り返し・詰め替え
対応