TRUSCO
TRUSCOの 研磨(空圧)
TRUSCOの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー吸じん式タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39272364
品番
TWS-125Q
参考基準価格(税別)
¥40,970
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
トラスコ品番
116-1868
全長(mm)
190
質量(kg)
0.65
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.47
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方