曜日別特売
TPR2040-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39272407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPR2040-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39272407
TPR2040-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39272407
TPR2040-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39272407
TPR2040-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39272407
TPR2040-BK 樹脂製プッシュリベット TRUSCO 39272407

樹脂製プッシュリベット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
穴径(Φmm)2.1
高さ(mm)4
4
3.2
4.8
6.4
2.4
4.2
5.5
3.5
4.5
6.5
7.5
8
9
10
5
6
7
12
8.5
9.5
10.5
内容量1セット(50個)注文コード39272407品番TPR2040-BK
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質ナイロン6(UL94V-2)穴径(Φmm)2.1トラスコ品番115-4134高さ(mm)4質量(g)1.5引抜強度(N[kgf])3適合厚さ(mm)2.1~2.8フランジ径(Φmm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39274997
2020-05-29
用途: 自動車の修理

自動車のドアバイザー取付用として購入しました。純正部品とほぼ同じだったので安心して使用することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 39272416
2020-01-16
用途: クルマのサイドバイザーの止め
建設業・工事業

ぴったり合いました。助かりました。運転中とんだらたいへんなので、満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする