TRUSCO
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コード長さ(m)
5
5
10
明るさ(Lm)
2000
2000
4500
消費電力(W)
20
20
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39272836
品番
RTLE-205EP-SK2
参考基準価格(税別)
¥39,350
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
設置場所
屋内・屋外兼用
明るさ(Lm)
2000
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
114-5847
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール
幅(mm)
760
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
1350
奥行(mm)
760
電源(V)
110
電圧(V)
100/110
保護等級
IP65
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
6500
ランプ寿命
40000時間
照射角
120°
標準消費電力料金(円/h)
0.54