RTLE-505EP-SK2 LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39272845

 

RTLE-505EP-SK2 LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39272845
RTLE-505EP-SK2 LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39272845

LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)4500
消費電力(W)50
内容量1台注文コード39272845品番RTLE-505EP-SK2
参考基準価格(税別)¥68,470販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
電球の種類LED消費電力(W)50設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4500コード長さ(m)5トラスコ品番114-5848材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760質量(kg)5.2高さ(mm)1400奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°標準消費電力料金(円/h)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする