RTLE-210EP-SK2 LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39272854 RTLE-210EP-SK2 LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO 39272854

LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39272854 品番 RTLE-210EP-SK2
参考基準価格(税別)¥43,010 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋内・屋外兼用 明るさ(Lm)2000 コード長さ(m)10 トラスコ品番114-5849 材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール 幅(mm)760 質量(kg)5.4 高さ(mm)1350 奥行(mm)760 電源(V)110 電圧(V)100/110 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 ランプ寿命40000時間 照射角120° 標準消費電力料金(円/h)0.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする