可動仕切板マグネットなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード39273125 品番KS-0ST
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
高さ(mm)40 間口(mm)80 ホワイト 奥行(mm)200 トラスコ品番114-5857 材質ABS樹脂 質量(g)441

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする