TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの フラットモップ
不織布スペアモップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39273143
品番
TNWMP-S
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-8458
材質
ポリエステル、レーヨン
質量(g)
100
縦(mm)
240
横(mm)
220
繰り返し・詰め替え
対応