※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの がら袋
メッシュ回収袋50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39273186
品番
TMK-3520-50
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
容量(L)
4.46
寸法(縦×横)(mm)
350×200
材質
ポリエチレン
色
ブルー
目合い(mm)
4
トラスコ品番
114-8149
質量(kg)
2.01
注意
※目合いはあくまで目安の大きさです